THCCS-A3 軟質カードケース TRUSCO 79844435 THCCS-A3 軟質カードケース TRUSCO 79844435 THCCS-A3 軟質カードケース TRUSCO 79844435

軟質カードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79844435 品番 THCCS-A3
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。

トラスコ品番555-8178 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.4 透明 タイプA3 規格A3 縦(mm)306 横(mm)434 内寸横幅(mm)430 内寸縦幅(mm)302 用紙寸法(mm)(収納)297×420
注意
※中紙は入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする