THCCS-A5 軟質カードケース TRUSCO 79844460 THCCS-A5 軟質カードケース TRUSCO 79844460 THCCS-A5 軟質カードケース TRUSCO 79844460

軟質カードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79844460 品番 THCCS-A5
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。

トラスコ品番555-8170 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)収納用紙寸法:148×210 透明 タイプA5 規格A5 縦(mm)157 横(mm)220 内寸横幅(mm)216 内寸縦幅(mm)153
注意
※中紙は入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする