TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの カードケース(書類保護ケース)
TRUSCOの ソフトケース
軟質カードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844496
品番
THCCS-B6
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
トラスコ品番
555-8179
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
収納用紙:128×182
色
透明
タイプ
B6
規格
B6
縦(mm)
135
横(mm)
191
内寸横幅(mm)
187
内寸縦幅(mm)
131
注意
※中紙は入っていません。