TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの カードケース(書類保護ケース)
TRUSCOの ソフトケース
軟質カードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844505
品番
THCCS-B7
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
トラスコ品番
555-8176
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.4
色
透明
タイプ
B7
規格
B7
縦(mm)
98
横(mm)
136
内寸横幅(mm)
133
内寸縦幅(mm)
94
用紙寸法(mm)
(収納)91×128
注意
※中紙は入っていません。