TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの カードケース(書類保護ケース)
TRUSCOの ソフトケース
軟質カードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844514
品番
THCCS-B8
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
トラスコ品番
555-8171
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.4
色
透明
タイプ
B8
規格
B8
縦(mm)
70
横(mm)
100
内寸横幅(mm)
96
内寸縦幅(mm)
67
用紙寸法(mm)
(収納)64×91
注意
※中紙は入っていません。