3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RR719-S-4L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844740 RR719-S-4L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844740 RR719-S-4L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844740 RR719-S-4L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844740 RR719-S-4L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844740 RR719-S-4L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844740

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79844740 品番 RR719-S-4L
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898

綿混素材ならではのやさしい肌触りユニフォームが特徴の、常温作業向けホッピングパンツです。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途食品工場 常温作業場向け トラスコ品番336-4906 材質ポリエステル86% 綿13% 複合繊維(ポリエステル)1% サックス サイズ4L 股下(cm)80 ウエスト(cm)98〜105 総丈(cm)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする