用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。商品状態※理由あり(未使用・未開封)タイプ屋内壁掛形特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)3.5色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15ヒーターグラファイトヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204適合床面積1.5坪以下保証期間お買い上げ日より1年