アストロプロダクツ
アストロプロダクツの バイクメンテナンスツール
アストロプロダクツの エンジン・駆動系
アストロプロダクツの オイルフィルターレンチ
オイルエキストラクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79862197
品番
2009000001497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,184
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タンク】サイズ(D205×H635mm)、重量(1.3kg(ポンプ含む))、容量(6.0L)【吸入ホース】全長2100mm、挿入部Φ6×1070mm
トラスコ品番
254-7361
セット内容
タンク、ポンプ、ハンドル、吸入ホース、排出用ノズル、キャップ
耐熱温度(℃)
70
使用環境温度(℃)
0〜60
吸入量(L/min)
4