オイルフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79862215 品番2009000002845
参考基準価格(税別)¥2,226 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
トラスコ品番217-3251 高さ(mm)【アダプター装着時】60 差込角(mm)3/8DR(9.5) 二面幅(mm)【変換アダプター】21 本体サイズ(mm)W78×D78×H42 適合径(Φmm)60〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする