曜日別特売
1005EN キングファイル G (ヨコ型) キングジム 79869137

 

1005EN キングファイル G (ヨコ型) キングジム 79869137
1005EN キングファイル G (ヨコ型) キングジム 79869137
1005EN キングファイル G (ヨコ型) キングジム 79869137
1005EN キングファイル G (ヨコ型) キングジム 79869137
1005EN キングファイル G (ヨコ型) キングジム 79869137

キングファイル G (ヨコ型)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)
サイズA3ヨコ
とじ厚(mm)50
内容量1箱(10冊)注文コード79869137品番1005EN
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。

サイズ
A3ヨコ
グレー
収納枚数
500
とじ厚(mm)
50
背幅(mm)
66
高さ(mm)
314
幅(mm)
441
付属品
カラーインデックス1組
材質
表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
タイプ
ヨコ型
種類
チューブファイル片開き
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
とじ具:片開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112082
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: A4横の書類保管に
建設業・工事業

その工事全体で発生する書類の量を見極めつつ厚さを選択するが、使用量が1冊2冊の時にはわざわざ買いに行かなくても受取を現場事務所にして届けてもらう事が出来るモノタロウは凄く便利。
製品は安定のキングジム性なので過不足なくお値段相応。

2024-11-28
用途: パーツリストの保管
いちかはモータース自動車・二輪車・自転車関連業

必要十分です。今後貴重になってくる資料なのでキングファイルで保管しました。

対象商品 : 00626394
2021-09-03
用途: 事務
株式会社利治鉄工製造業

品質も良く使いやすく、価格も適正で大変満足しています。リピートしたい商品の一つです。

対象商品 : 00626403
2020-04-22
用途: オフィス用

他サイトや店舗より安かったので満足です!!!!!!

対象商品 : 00293782
2016-07-06
用途: 伝票のファイリング
大藤株式会社製造業

いつも使用しているので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする