曜日別特売
STOT5ST ワンタッチストローボトル スケーター 79876380

STOT5ST ワンタッチストローボトル スケーター 79876380
STOT5ST ワンタッチストローボトル スケーター 79876380
STOT5ST ワンタッチストローボトル スケーター 79876380
STOT5ST ワンタッチストローボトル スケーター 79876380
STOT5ST ワンタッチストローボトル スケーター 79876380
STOT5ST ワンタッチストローボトル スケーター 79876380
STOT5ST ワンタッチストローボトル スケーター 79876380

ワンタッチストローボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(271g)
容量(mL)約480
内容量1個(271g)注文コード79876380品番STOT5ST
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ワンタッチで簡単オープン♪飲みたい時に"サッ"と飲めるワンタッチストローボトル!
保冷専用真空二重構造。
人前やマスクでも飲みやすいストロー飲みタイプ。
氷が入れやすいワイド口径。
飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。
誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ:ポリプロピレン、バルブ・飲み口・チューブ・パッキン・ストロー:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂寸法(mm)約直径65×高さ234容量(mL)約480質量(g)約270種類MKグリーンワールド保冷効力(℃)保冷:8以下(6時間)
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※この商品は保冷専用です。熱い飲み物を入れるとストローから吹き出しますので絶対に入れないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする