CIRCULIGHT
シーリングイージー8畳モデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79879996
品番
DCC-SW08EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
用途
8畳用
備考
【調光】7段階【調色】5段階
消費電力(W)(50/60Hz)
51
機能
ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能
電池
単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ400×200
光束(Lm)
4200
光色
昼光色~電球色