ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINE 79891431

ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINE 79891431
ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINE 79891431
ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINE 79891431

ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79891431
品番
ALLTY400+SEEMEE20 V2.0
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

最強コンビ!前400ルーメン&リア20ルーメンの安心ライトセット
USB-C充電対応でケーブル一本でまとめて給電可能
IPX7(フロント)&IPX6(リア)の高耐候設計
アンチグレアレンズ搭載、対向車への眩しさも軽減
長時間走行対応!前7時間/後30時間の駆動性能
軽量スマート設計で日常使いに最適
メモリ機能付きで前回設定を保持、操作性アップ
工具不要のクイックマウントで装着簡単
夜間通勤・通学に頼れる安心の明るさ
前後のライトをワンセットで揃えたい方向けの最適解です。
400ルーメンのALLTY 400 V2.0はアンチグレアレンズ搭載で対向車への配慮にも配慮。
内蔵バッテリー(900?mAh)により最大7時間の連続点灯が可能です。IPX7の防水設計により、急な雨天でも安心して走行可能。
さらにメモリ機能付きで、最後の点灯モードを自動で再現します。
SEEMEE 20 V2.0は、20ルーメンのOptilluminレンズが視認性を高く維持。
260°照射アングルと30時間のロングランニングで、高い安全性を発揮します。
さらにUSB-C充電対応、18gの軽量設計、IPX6防水で、通勤や夜間ライドでも安心。
夜間の通勤・通学で安心安全を確保したい時に
複数回のライドでも十分なバッテリー持続性を重視する方に
雨中走行や視認性向上を重視したい都市型ライダーに

用途
フロント明るさ:最大400ルーメン/射程約89m(ALLTY 400 V2.0)
リア明るさ:最大20ルーメン/視認角約260°(SEEMEE 20 V2.0)
駆動時間:フロント:約7時間/リア:約30時間
バッテリー:フロント:3.7V 900mAh(USB-C)/リア:240mAh(USB-C)
防水性能:
フロント:IPX7/リア:IPX6
特殊機能:アンチグレア/メモリ機能/長寿命モード(リア)
セット内容:フロントライト:ALLTY 400 V2.0 ×1、リアライト:SEEMEE 20 V2.0 ×1、ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB Type-C ケーブル ×2、取扱説明書
本体重量:フロント:約80g、リア:約18g(目安)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする