31332503 プーマ ダッシャー LITE EASE IN JR PUMA 79894660

画像メイン

31332503 プーマ ダッシャー LITE EASE IN JR PUMA 79894660
31332503 プーマ ダッシャー LITE EASE IN JR PUMA 79894660
31332503 プーマ ダッシャー LITE EASE IN JR PUMA 79894660
31332503 プーマ ダッシャー LITE EASE IN JR PUMA 79894660
31332503 プーマ ダッシャー LITE EASE IN JR PUMA 79894660
31332503 プーマ ダッシャー LITE EASE IN JR PUMA 79894660

プーマ ダッシャー LITE EASE IN JR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
235
色
Apple Spritz-Deep Plum-PUMA White
注文コード
79894660
品番
31332503
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

Dasher Liteシューズがあれば動き回るのは簡単です。SLIPTECH構造により、素早い着脱が可能になり、数秒での外出が実現します。SOFTFOAM+の快適さとPUMALiteのクッションが、次の冒険の際にも心地よさを保ちます。
便利なハンズフリーエントリー/SLIPTECHテクノロジーにより、手を使わずにシューズを履くことが可能。リサイクル素材使用/より良い未来への一歩として、アッパー部分に20%以上のリサイクル素材を使用しています。

色
Apple Spritz-Deep Plum-PUMA White
サイズ
235
仕様
幅/レギュラー丈、つま先のタイプ/ラウンドトゥ、ファスナー/ゴムフィット、ヒールタイプ/フラットヒール、PUMA Youth/8才から16歳のお子様にお勧めです
材質
合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
性別
ジュニア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする