38990704 プーマ Vコートバルク スニーカー PUMA 79894800

画像メイン

38990704 プーマ Vコートバルク スニーカー PUMA 79894800
38990704 プーマ Vコートバルク スニーカー PUMA 79894800
38990704 プーマ Vコートバルク スニーカー PUMA 79894800
38990704 プーマ Vコートバルク スニーカー PUMA 79894800
38990704 プーマ Vコートバルク スニーカー PUMA 79894800
38990704 プーマ Vコートバルク スニーカー PUMA 79894800

プーマ Vコートバルク スニーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ウィスパー ホワイト/チョコレート ブラウン
ウィスパー ホワイト/チョコレート ブラウン
Puma Black
Puma White-Parisian Night
Puma White
サイズ225
内容量1足注文コード79894800品番38990704
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ブランドを象徴するディテールをアクセントに効かせたスポーティかつミニマルなルックスが魅力的なプーマVコートバルクスニーカー。様々なスタイリングに合わせすいデザインなので、オールラウンドで活躍します。SoftFoam+クッションインソールや、グリップ力の高いラバーソールが叶える安定感のある履き心地も見逃せないポイント。デイリーユースにおすすめの1足です。
SoftFoam+/クッション性に優れ、ステップインが快適なインソール※SoftFoam+の表記がない場合がございますが、機能に違いはございません。

材質
人工皮革+合成繊維、ゴム底
色
ウィスパー ホワイト/チョコレート ブラウン
サイズ
225
仕様
ローカット、シューレース、クォーターパネルにブランドロゴプリント、シュータンにブランドロゴラベル、サイドにフォームストリップ
質量(g)
約320(27cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする