曜日別特売
JR9585 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79895326

メイン

JR9585 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79895326
JR9585 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79895326
JR9585 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79895326
JR9585 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79895326
JR9585 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79895326
JR9585 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79895326
JR9585 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79895326
JR9585 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79895326

アディダス GLX 7 ランニング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック
コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック
シャドーオリーブ/アイアンメタリック/フットウェアホワイト
サイズ275
内容量1足注文コード79895326品番JR9585
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

朝のランニングで一日をスタートしたり、仕事の後に長い距離を歩いて帰ったり。あなたがどんな方法で目標達成を目指していても、このadidas Runningシューズは、一歩一歩の衝撃を和らげる柔らかいCloudfoamミッドソールでサポートしてくれる。通気性を高めるメッシュアッパーで足が快適に保たれるので、ギアではなく目標に集中できる。耐久性に優れたアウトソールが信頼できるグリップ力を発揮。

色
コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック
サイズ
275
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoamミッドソール、合成素材のアウトソール
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする