39232801 プーマ リバウンド V6 ロウ PUMA 79895676

画像メイン

39232801 プーマ リバウンド V6 ロウ PUMA 79895676
39232801 プーマ リバウンド V6 ロウ PUMA 79895676
39232801 プーマ リバウンド V6 ロウ PUMA 79895676
39232801 プーマ リバウンド V6 ロウ PUMA 79895676
39232801 プーマ リバウンド V6 ロウ PUMA 79895676
39232801 プーマ リバウンド V6 ロウ PUMA 79895676

プーマ リバウンド V6 ロウ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズ・色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
270
色
プーマ ホワイト/プーマ ブラック/プーマ ホワイト
注文コード
79895676
品番
39232801
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

バスケットボールにインスパイアされたリバウンド V6ロウが登場。つま先の通気性を高めるパーフォレーション加工、インソールにはSoftFoam+を使用し、快適な履き心地を実現。ソールにはラバーを使用しておりグリップ力が高く、歩きやすい仕様になっています。カジュアルコーデに取り入れやすいおすすめのアイテムです。
リサイクル素材使用/リサイクル素材使用:アッパーに30%以上、ソールに10%以上リサイクル素材を使用し、よりよい未来に一歩近づく取り組みをしています。SoftFoam+/クッション性に優れ、ステップインが快適なインソール※SoftFoam+の表記がない場合がございますが、機能に違いはございません。

色
プーマ ホワイト/プーマ ブラック/プーマ ホワイト
サイズ
270
仕様
アッパーにタンブルレザー調の素材、二重構造のアイレット、つま先に通気性を高めるパーフォレーション加工、ラバーミッドソール、ラバーアウトソール
材質
人工皮革+合成繊維、ゴム底
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする