31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79896419

画像メイン

31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79896419
31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79896419
31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79896419
31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79896419
31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79896419
31258101 プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN PUMA 79896419

プーマ SOFTRIDE エンゾ 5 EASE IN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
265
色
PUMA Black-PUMA White-PUMA Black
注文コード
79896419
品番
31258101
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

長時間の仕事からちょっとした用事まで、このスニーカーは快適な履き心地を提供します。贅沢なSOFTRIDEミッドソールが一歩一歩を柔らかくし、グリップ力のあるアウトソールが足元を安定させます。今すぐ足を滑り込ませ、サポートを感じながら、一日を快適に過ごしましょう。
SOFTFOAM+/厚さのあるヒールが提供するクッション性により、ステップインが快適なソックライナー。SOFTRIDE/究極のクッション性を提供し一日中快適な履き心地が持続。リサイクル素材使用/より良い未来への一歩として、アッパー部分に30%以上のリサイクル素材を使用しています。

色
PUMA Black-PUMA White-PUMA Black
サイズ
265
仕様
幅/レギュラー丈、つま先タイプ/ラウンドトゥ、クロージャー/シューレース式、サポートケージ、ヒールタイプ/フラットヒール、ゾーントラクション
材質
合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+合成皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする