38990802 プーマ Vコートバルク EB スニーカー PUMA 79897715

画像メイン

38990802 プーマ Vコートバルク EB スニーカー PUMA 79897715
38990802 プーマ Vコートバルク EB スニーカー PUMA 79897715
38990802 プーマ Vコートバルク EB スニーカー PUMA 79897715
38990802 プーマ Vコートバルク EB スニーカー PUMA 79897715
38990802 プーマ Vコートバルク EB スニーカー PUMA 79897715
38990802 プーマ Vコートバルク EB スニーカー PUMA 79897715

プーマ Vコートバルク EB スニーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色プーマ ブラック/プーマ ブラック
サイズ230
内容量1足注文コード79897715品番38990802
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ワントーンでまとめたミニマルなルックスのプーマVコートバルクEBスニーカー。さり気なくブランドらしさをアピールするディテールが程よいアクセントになっています。様々なスタイリングにマッチするノームコアなデザインは、デイリーのオールラウンダーとして大活躍。SoftFoam+クッションインソールや、グリップ力の高いラバーソールが叶える安定感のある履き心地も見逃せません。
SoftFoam+/クッション性に優れ、ステップインが快適なインソール※SoftFoam+の表記がない場合がございますが、機能に違いはございません。

色
プーマ ブラック/プーマ ブラック
サイズ
230
仕様
ローカット、シューレース、クォーターパネルにブランドロゴプリント、シュータンにブランドロゴラベル、サイドにフォームストリップ
材質
人工皮革+合成繊維、ゴム底
質量(g)
約345(27cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする