JP6600 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897880

メイン

JP6600 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897880
JP6600 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897880
JP6600 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897880
JP6600 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897880
JP6600 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897880
JP6600 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897880
JP6600 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897880
JP6600 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897880
JP6600 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897880

アディダス GLX 7 ランニング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様・サイズ・色など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoamミッドソール、TPUアウトソール、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール35mm・前足部29mm)、リサイクル素材を20%以上使用
サイズ
275
色
フットウェアホワイト/コアブラック/ソーラースライム
注文コード
79897880
品番
JP6600
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ランニングは、発見の旅。このアディダス ランニングシューズを履いて、自分のポテンシャルを探求しよう。Cloudfoamミッドソールのクッショニングが、長距離を走るランナーのストライドを軽くする。耐久性に優れたテキスタイルアッパーが、最初の一周から5km地点でも変わらぬサポート力を提供。

色
フットウェアホワイト/コアブラック/ソーラースライム
サイズ
275
性別
メンズ
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoamミッドソール、TPUアウトソール、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール35mm・前足部29mm)、リサイクル素材を20%以上使用
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする