曜日別特売
JF-PDC326FR PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 79898501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JF-PDC326FR PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 79898501
JF-PDC326FR PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 79898501
JF-PDC326FR PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 79898501
JF-PDC326FR PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 79898501
JF-PDC326FR PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 79898501
JF-PDC326FR PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 79898501
JF-PDC326FR PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 79898501
JF-PDC326FR PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけ 79898501

PD対応フルリモコンリビングDC扇風機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79898501
品番
JF-PDC326FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

どこへでも、風を連れていく。
だから、HAKOBU-FAN。
コンセントを気にせず、家中どこへでも。
モバイルバッテリー対応だから、置き場所は自由自在。
洗濯物の乾燥や、もしもの停電・防災時でも、HAKOBU-FANは場所を選ばず心地よい風をお届けします。
シーンに合わせてACコンセントorモバイルバッテリーを選べる扇風機
モバイルバッテリー(別売り)を使うことで、置き場所を気にぜずご使用いただけます!
「お好きな範囲に好みの速度で」 左右自動首振り 角度調節 60/90/120/180° 首振り速度2段階
洗濯物も「真下から狙い撃ち」 上下手動首振り 角度調節 0~90°
HAKOBU-FAN
PD対応フルリモコンリビングDC扇風機
リズム風
おやすみモード
表示パネル消灯
入タイマー 1~8H
切タイマー 1~8H
自動オフ24H
リモコン

用途
Laundry 洗濯物の乾燥に
Emergency 災害・停電時の備えとして
羽根枚数
7
消費電力(W)(50/60Hz)
18
風量
12段階切り換え
電気代の目安
約0.6円/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×33×75.2~90.2
羽根寸法(cm)
径/28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする