LFB-12050【ワケあり】 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 79907338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFB-12050【ワケあり】 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 79907338
LFB-12050【ワケあり】 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 79907338

ドライメットLF ブッシュ

(31件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
120
長さL(mm)
50
注文コード
79907338
品番
LFB-12050【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9901,698

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
125
長さL(mm)
50
外径公差(mm)
+0.090~+0.145
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-200~+280
潤滑方式
無潤滑
長さ公差(mm)
0~-0.3
厚さ公差(mm)
-0.080~-0.030
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.65[39]
肉厚T(mm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35510307
2026-03-25
用途: NSR250Rエンジンストッパーで使用

NSR250 MC21のエンジンストッパーのブッシュ交換で使用。 純正は廃盤なのが見つからずこちらを使用。サイズも問題無く使用できました。

対象商品 : 35509941
2025-05-03
用途: バイクのブレーキ、クラッチレバーに。
自動車・二輪車・自転車関連業

穴が拡張したので。
ブッシュの外径に合わせて、圧入しました、調子は良いです

1が参考にしています
対象商品 : 35510474
2024-04-10
用途: 電動バイクホイールの軸径調整に
製造業

ホイールの軸内径とシャフトの径を埋める為に使用しました。軸受としての効果を期待して使用したものではありませんが、そもそめ安価である為スペーサーとして優秀だと思います。何種類か持っておくと便利です。

対象商品 : 35510036
2023-08-01
用途: 装置のメンテナンスに

装置の軸受けに使用。軸を安定させ、なめらかに回転します。

対象商品 : 35510291
2022-11-10
用途: オートバイのリアサスブッシュに
自動車・二輪車・自転車関連業

リアサスペンションのブッシュとして使用しています。動作も良好です。

対象商品 : 35510307
2022-07-11
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

使いやすく作業もスムーズに終わりました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 35509817
2023-06-28
用途: メンテナンス
製造業

カタログ通りの商品でした。それ成りかと思われます。

対象商品 : 35509503
2022-10-08
用途: 製造業 機械のメンテナンス
製造業

現場で至急必要だったので購入しました。
最短で届き、作業が順調に進みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする