PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
タフトロ M 形 本体 3P 60A 15m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80014964
品番
LZ6M3N-15
参考基準価格(税別)
¥68,380
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
18
長さ(m)
15
極数
3
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
60
周囲温度
MAX40℃
導体断面積(mm
2
)
16
材質(導体)
銅条
グリーン購入法
適合