PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
タフトロ M 形 本体 3P 100A 30m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80015025
品番
LZ10M3N-30
参考基準価格(税別)
¥164,380
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
39
長さ(m)
30
極数
3
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
100
周囲温度
MAX40℃
導体断面積(mm
2
)
28
材質(導体)
銅条
グリーン購入法
適合