PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
タフトロ E 形 本体 100A 60m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80015095
品番
LZ100E-60
参考基準価格(税別)
¥128,740
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
銅条(硬質PVC)
質量(kg)
21
長さ(m)
60
定格電流(A)
100
質量(kg/m)
0.35
導体断面積(mm
2
)
28
グリーン購入法
適合