PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
タフトロ F 形 本体 150A 80m
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80015269
品番
LZU150-80
参考基準価格(税別)
¥192,030
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
62.4
長さ(m)
80
定格電流(A)
150
質量(kg/m)
0.78
導体断面積(mm
2
)
70
材質(導体)
銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法
適合