豊通オールライフ
新 盲人用白杖 5グラス ゴルフグリップ 非
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80032096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,998
バスケットに入れる
夜光テープ付きです。
材質
本体:グラスファイバー製 、手元:ゴム製、石突:樹脂製
質量(g)
155
全長(cm)
120