セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
セコ・ツールズ・ジャパンの フライス用
フライス PCDインサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
80093294
品番
XOEX060204FR
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。
PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
トラスコ品番
430-8659
寸法S(mm)
2.45
寸法LE(mm)
2.5
材種
PCD05
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.1
寸法INSL(mm)
6.94