アシックス
WINJOB CP229 BOA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
25.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30
色
ラジアントアメジスト×バーチ
アシックスブルー×ネオンライム
グラベル×ホワイト
ブラック×ガンメタル
ホワイト×サンピーチ
ラジアントアメジスト×バーチ
ローインディゴ×イルミネイトミント
全81種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80101966
品番
1273A176.500-25.5
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
色
ラジアントアメジスト×バーチ
寸法(cm)
25.5
仕様
安全靴・作業靴
トラスコ品番
716-7074
タイプ
ダイヤル式
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約390(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1