1273A176.500-25.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 80101991

1273A176.500-25.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 80101991
1273A176.500-25.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 80101991
1273A176.500-25.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 80101991
1273A176.500-25.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 80101991
1273A176.500-25.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 80101991
1273A176.500-25.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 80101991
1273A176.500-25.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 80101991
1273A176.500-25.0 WINJOB CP229 BOA アシックス 80101991

WINJOB CP229 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)25
色ラジアントアメジスト×バーチ
内容量1足注文コード80101991品番1273A176.500-25.0
販売価格(税込)¥19,580
販売価格(税別)
¥17,800
色
ラジアントアメジスト×バーチ
寸法(cm)
25
仕様
安全靴・作業靴
トラスコ品番
716-8697
タイプ
ダイヤル式
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約390(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする