曜日別特売
DMF-D022(W) ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替 YAMAZEN(山善) 80102745

DMF-D022(W) ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替 YAMAZEN(山善) 80102745
DMF-D022(W) ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替 YAMAZEN(山善) 80102745
DMF-D022(W) ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替 YAMAZEN(山善) 80102745
DMF-D022(W) ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替 YAMAZEN(山善) 80102745
DMF-D022(W) ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替 YAMAZEN(山善) 80102745
DMF-D022(W) ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替 YAMAZEN(山善) 80102745
DMF-D022(W) ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替 YAMAZEN(山善) 80102745
DMF-D022(W) ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替 YAMAZEN(山善) 80102745
DMF-D022(W) ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替 YAMAZEN(山善) 80102745

ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80102745
品番
DMF-D022(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,268
販売価格(税別)
¥3,880

送風・温風切替 手元ヒーター デスクファンとして年間使える2WAY卓上ヒーター
入切のみの簡単操作、温風と送風の2モード搭載、スタンド付きで送風向きの調節可能
◇安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット

用途
冬の寒さ対策に。デスク上ヒーター 手もとヒーター 卓上ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 卓上扇風機 手もと 卓上
色
ホワイト
質量(g)
420
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
130(温風運転時)、1(送風運転時)
コード長さ(m)
電源/約1.6
安全装置
転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
スタンド収納時:11.5×14×6.5、スタンド使用時:11.5×14×7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする