FELIX
タイヤスケーター 2本セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
80103007
品番
PTBA484-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
脚折れ車両、パーキングブレーキが下りないロックしたタイヤの下にセットして、滑らせるタイヤスケーター!積載車、セルフローダー、レッカー車に必須のレッカー作業用品となります。
用途
不動車・事故車・故障車の移動補助、ロックしたタイヤの下に差し込み車両を滑らせて搬送
付属品
カラビナワイヤーロープ付き
質量(kg)
1.4(1個あたり)
色
ライムグリーン
サイズ(mm)
377 x 82 x 82
注意
※輸入品の為、使用に問題がない程度の小傷や汚れが付いている場合が御座います。
※けん引作業及びレッカー作業は、自己責任において安全に行って下さい。
※商品使用の際に生じた、本製品以外の破損、怪我、損害などは一切責任・賠償等に応じることはできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0