R220.99-0080-12-6 フライス ショルダカッタ R220.99ー12 セコ・ツールズ・ジャパン 80107398

フライス ショルダカッタ R220.99ー12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-2467
内容量1個注文コード80107398品番R220.99-0080-12-6
参考基準価格(税別)¥99,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。
厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。
MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。

仕様●RPMX:8400●ZEFP:6トラスコ品番430-2467寸法(mm)APMXE:2.4、APMXS:11取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)80適合インサートSONX12寸法DCSFMS(mm)62寸法DCB(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする