R220.99-0063-09-7T フライス  その他 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80107416

フライス その他 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80107416品番R220.99-0063-09-7T
参考基準価格(税別)¥98,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。
厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。
MINIおよびMIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。

仕様●RPMX:13200●ZEFP:7トラスコ品番428-3664寸法(mm)APMXE:1.7、APMXS:8角度(°)KAPRS:90取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)63適合インサートSONX09寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする