R235.15-2532.3S-40A フライス その他 カッター(ヘルカルミル) セコ・ツールズ・ジャパン 80112115

フライス その他 カッター(ヘルカルミル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-6137
内容量1個注文コード80112115品番R235.15-2532.3S-40A
参考基準価格(税別)¥116,300販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ショルダ加工、コンタリング加工で高い仕上げ面精度を実現できる仕上げ専用のヘリカルミルです。
径方向の刃先調整が可能ですのでソリッドエンドミルと同等の仕上げ切削がインサート式で可能になります。
カッタ径Φ32~Φ80、切込み深さ90mm以下のラインナップです。
スクエアショルダ加工、コンタリング加工作業で高い仕上げ面精度を実現するのためのヘリカルミル。
仕上げ加工に最適

仕様●RPMX:8000●ZEFP:2●ZNP:2トラスコ品番429-6137寸法(mm)APMXS:40、DMM:25、LUX:50取付部(形状)セコ- ウェルドン寸法LS(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)32寸法OAL(mm)125適合インサートR235.15-032寸法DCSFMS(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする