R335.19-063.07.16-3 フライス サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80134384

R335.19-063.07.16-3 フライス サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80134384
R335.19-063.07.16-3 フライス サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80134384

フライス サイドカッタ335.19 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-6768
428-6768
430-2425
430-2420
429-9206
430-1280
430-2387
429-6116
430-0879
430-2469
430-1878
429-9306
428-3636
430-0789
428-3700
430-1876
430-2459
428-2134
429-7686
430-2369
430-1837
429-9283
429-7720
430-0878
430-1807
430-2470
430-0859
429-9276
430-2404
428-5186
428-8369
428-8399
428-8353
428-6866
428-2127
428-3657
429-9228
430-2431
428-2075
429-9255
428-2122
430-1818
428-6778
430-0877
430-1890
429-7622
430-2382
430-1299
429-9284
429-7633
429-7664
428-8354
428-8400
430-1883
429-9292
430-1258
428-3674
428-6777
430-1829
429-9237
428-5260
429-7680
429-7684
428-3614
428-2101
430-1887
428-8376
428-8355
428-8422
428-6865
428-8380
428-8389
内容量1個注文コード80134384品番R335.19-063.07.16-3
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。
インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム

仕様●RPMX:9400●SNHQ:1204/12045 、1204/12045 ●ZEFP:3●ZNP:6トラスコ品番428-6768取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)7寸法DC(mm)63寸法CDX(mm)13.8寸法DCSFMS(mm)33寸法DCB(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする