R217.79-3240.3-12A フライス プランジカッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン 80139309

R217.79-3240.3-12A フライス プランジカッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン 80139309
R217.79-3240.3-12A フライス プランジカッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン 80139309

フライス プランジカッタ R217

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-2111
内容量1個注文コード80139309品番R217.79-3240.3-12A
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。
刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。

仕様●RPMX:10800●ZEFP:3トラスコ品番428-2111寸法(mm)APMXE:11、DMM:32取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)150寸法LF(mm)164RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40寸法OAL(mm)200適合インサートSC..1206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする