R220.43-0050-07W フライス オクトミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80140316

R220.43-0050-07W フライス オクトミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80140316
R220.43-0050-07W フライス オクトミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80140316

フライス オクトミル R220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-5257
内容量1個注文コード80140316品番R220.43-0050-07W
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。
多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。
8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です
オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。
オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。
これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。
8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。

仕様●KAPRS°:43●RPMX:6300●ZEFP:4トラスコ品番428-5257寸法(mm)APMXS:5、DCB:22、DCB:22寸法C(mm)6.3取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートOF..0704寸法DCX(mm)62寸法DCSFMS(mm)47寸法KWW(mm)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする