R220.69-00050-044-12.4AN フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80141059

R220.69-00050-044-12.4AN フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80141059
R220.69-00050-044-12.4AN フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン 80141059

フライス ターボミル カッター R220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-2022
内容量1個注文コード80141059品番R220.69-00050-044-12.4AN
参考基準価格(税別)¥149,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。
これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します

仕様●KAPRS°:90●RPMX:14800●ZEFP:4●ZNP:16トラスコ品番428-2022寸法(mm)APMXS:44取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)48寸法DCB(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする