R220.69-0063-XO16-5A フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパン 80141305

R220.69-0063-XO16-5A フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパン 80141305
R220.69-0063-XO16-5A フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパン 80141305

フライス ターボミル カッター XO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-1800
内容量1個注文コード80141305品番R220.69-0063-XO16-5A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)¥83,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。
この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。

仕様●RMPX°:2●RPMX:10500●ZEFP:5トラスコ品番430-1800寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15寸法C(mm)(min)109.5、(max)123.7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)63適合インサートXO.X16寸法DCSFMS(mm)56寸法DCB(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする