R220.69-0050-XO16-6A フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパン 80141357

R220.69-0050-XO16-6A フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパン 80141357
R220.69-0050-XO16-6A フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパン 80141357

フライス ターボミル カッター XO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-2448
内容量1個注文コード80141357品番R220.69-0050-XO16-6A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。
この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。

仕様●RMPX°:2.6●RPMX:11800●ZEFP:6トラスコ品番430-2448寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15寸法C(mm)(min)83.5、(max)97.7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO.X16寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする