R220.97-0100-V22.5A フライス 金型用 カッター(アルミニウム用) セコ・ツールズ・ジャパン 80145724

R220.97-0100-V22.5A フライス 金型用 カッター(アルミニウム用) セコ・ツールズ・ジャパン 80145724
R220.97-0100-V22.5A フライス 金型用 カッター(アルミニウム用) セコ・ツールズ・ジャパン 80145724

フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-2439
内容量1個注文コード80145724品番R220.97-0100-V22.5A
参考基準価格(税別)¥131,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。
アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。
コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。

仕様●RMPX°:4●RPMX:22000●ZEFP:5トラスコ品番430-2439寸法(mm)APMXS:14寸法C(mm)(min)192、(max)198取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)100適合インサートVPGX22寸法DCSFMS(mm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする