R218.19-1640.RE-25HFA フライス ボールノーズカッタ R218 セコ・ツールズ・ジャパン 80148707

R218.19-1640.RE-25HFA フライス ボールノーズカッタ R218 セコ・ツールズ・ジャパン 80148707
R218.19-1640.RE-25HFA フライス ボールノーズカッタ R218 セコ・ツールズ・ジャパン 80148707

フライス ボールノーズカッタ R218

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80148707品番R218.19-1640.RE-25HFA
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。

仕様●218.19:-200(3)●RPMX:10400●SA(deg):222●ZEFP:1トラスコ品番428-3683寸法(mm)APMXS:20、APMXS:28、TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40寸法OAL(mm)72.75寸法DCSFMS(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする