セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-9240
429-9240
429-9240
430-1856
428-3650
430-1332
430-1232
428-5235
428-2115
428-3691
429-7667
430-2392
430-1853
428-3654
428-6776
430-1815
428-3661
428-2039
430-1296
429-6136
428-5189
430-0821
429-6132
429-7643
430-1240
428-3695
428-3689
429-6126
430-1813
430-1281
428-5203
430-2471
430-2381
429-6104
430-0786
429-7713
428-2112
430-0787
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80149556
品番
MM06-10100.0-1035DS
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。
仕様
BHTA(deg):1
トラスコ品番
429-9240
寸法(mm)
DCSFWS:5.75、DMM:10
寸法LF(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
100
寸法LPR(mm)
60