曜日別特売
MM10-20250.0-1055DS フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク セコ・ツールズ・ジャパン 80149678

フライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-2381
430-2381
430-1856
428-3650
430-1332
430-1232
428-5235
428-2115
428-3691
429-7667
430-2392
430-1853
428-3654
428-6776
430-1815
428-3661
428-2039
430-1296
429-6136
428-5189
429-9240
430-0821
429-6132
429-7643
430-1240
428-3695
428-3689
429-6126
430-1813
430-1281
428-5203
430-2471
429-6104
430-0786
429-7713
428-2112
430-0787
内容量1個注文コード80149678品番MM10-20250.0-1055DS
参考基準価格(税別)¥149,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。

仕様BHTA(deg):1トラスコ品番430-2381寸法(mm)DCSFWS:9.5、DMM:20寸法LF(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)250寸法LPR(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする