曜日別特売
LC600JGY EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152506

本体

LC600JGY EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152506
LC600JGY EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152506
LC600JGY EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152506
LC600JGY EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152506
LC600JGY EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152506
LC600JGY EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152506
LC600JGY EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152506
LC600JGY EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152506
LC600JGY EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] 80152506

EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80152506
品番
LC600JGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

360°全方向からパワフルに吸引。いつも通りの掃除でしっかりきれいに仕上げます。
前後左右どの方向からでもしっかり吸引し、取り残しを防止。
さらに、カーペットなどに隠れたごみも検知し、量に応じて吸引力を自動調整します。
毛が絡みにくい設計でお手入れの手間も軽減。軽量かつコンパクトな設計で取り回しがしやすく、日常使いに最適です。
シンプルな構成により扱いやすく、必要な性能をしっかり備えた使いやすいモデルです。

フロストグレイ
セット内容
本体(自動ゴミ収集ドッグ・アクセアリードッグ付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー
寸法(mm)
コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98、収納時:1111×256×206(高さ×幅×奥行)
質量(kg)
コードレススティック:約1.5、ハンディ:約0.8
充電時間
約3.5時間
保証期間
2年
運転時間
コードレススティック(ブーストモード) :約7.5分 コードレススティック(iQモード):約7.5~30分 コードレススティック(エコモード):約30分 ハンディ(ブーストモード):約7.5分 ハンディ(iQモード):約7.5~30分 ハンディ(エコモード):約35分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする