曜日別特売
DP-12 ペンチ・工具2丁差し アークランドサカモト 80152540

DP-12 ペンチ・工具2丁差し アークランドサカモト 80152540
DP-12 ペンチ・工具2丁差し アークランドサカモト 80152540
DP-12 ペンチ・工具2丁差し アークランドサカモト 80152540
DP-12 ペンチ・工具2丁差し アークランドサカモト 80152540
DP-12 ペンチ・工具2丁差し アークランドサカモト 80152540

ペンチ・工具2丁差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80152540
品番
DP-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
ペンチや工具などを収納・持ち運ぶ際に
その他
【差し数】2丁差し(横方向)
材質
本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール
寸法(mm)
167×115×38
ベージュ
質量(g)
92
ベルト通し幅(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする