曜日別特売
DP-11 ペンチ1丁差し アークランドサカモト 80152601

DP-11 ペンチ1丁差し アークランドサカモト 80152601
DP-11 ペンチ1丁差し アークランドサカモト 80152601
DP-11 ペンチ1丁差し アークランドサカモト 80152601
DP-11 ペンチ1丁差し アークランドサカモト 80152601
DP-11 ペンチ1丁差し アークランドサカモト 80152601

ペンチ1丁差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80152601
品番
DP-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
用途
ペンチを収納・持ち運ぶ際に
材質
本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール
寸法(mm)
185×71×40
色
ベージュ
質量(g)
70
ベルト通し幅(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする