曜日別特売
238106 LED安全ベスト 日本緑十字社 80153091

238106 LED安全ベスト 日本緑十字社 80153091
238106 LED安全ベスト 日本緑十字社 80153091

LED安全ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
80153091
品番
238106
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

前後各8個、計16個のLEDが反射材全体を発光させる構造で、高い視認性を発揮します。
通気性の高いメッシュ生地を採用しており、オールシーズン使いやすいです。
高輝度反射タイプなので、夜間作業や暗所での安全対策に役立ちます。
単3乾電池2本で使用でき、連続点滅で約80時間点灯します。
フリーサイズ仕様で、430~680mmまで調整できる扱いやすい安全ベストです。

用途
夜間作業時の視認性向上に。
オールシーズン使える作業用安全ベスト用。
工事現場や駐車場などでの安全対策用。
トラスコ品番
735-1373
材質
メッシュ生地:ポリアミド合成樹脂、反射帯:軟質塩ビ
寸法(mm)
【反射材】50
色
【メッシュ】紺【反射材】白
タイプ
高輝度反射タイプ
電源
単3乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
560×430~680
着丈(cm)
56
LED色
赤
LED
LED前後各8個(計16個)
連続点灯時間(時間)
約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする