曜日別特売
069015 蓄光ステッカー標識 非常口につき 日本緑十字社 80154055

蓄光ステッカー標識 非常口につき

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80154055
品番
069015
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

暗闇での視認性に優れた蓄光タイプのステッカー標識です。
消灯後も数分間発光するため、停電時や暗所でも確認しやすいです。
軟質塩ビ・蓄光材を基材に使用した、日本製の製品です。
150×225mmの見やすいサイズで、掲示しやすい粘着シール仕様です。

用途
非常口まわりに物を置かせないための注意喚起表示用。
停電時や暗所でも非常口付近を確認しやすくしたい場所に。
避難導線の確保と非常口周辺の整理整頓を促したい施設用。
仕様
電気が消えても数分間光ります。
トラスコ品番
733-6978
材質
基材:軟質塩ビ・蓄光材、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.05
色
蓄光
取付
貼付タイプ
縦(mm)
150
横(mm)
225
表示内容
非常口につき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする